すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CD-6B

品名 : φ340mm [電波]掛時計

暗所でも時刻が見やすい夜見えライト付きの電波時計です。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番IQ-1150NJ-7JF
サイズ(mm)φ340×56重量1300g
周波数40/60kHz自動選局ケース材質樹脂/木枠
風防材質ガラス機能夜見えライト機能、秒針停止機能
電源単2電池×2本(付属)電池寿命約1年
電波受信機能
木枠
ステップ秒針
夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの電波時計です。
ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。
ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。
LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))
電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
電波受信インジケーター:
電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
販売価格

8,880(税抜)/ 9,768円(税込)

カタログ価格

8,880円(税抜)/9,768円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/10/03 06:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1984ページ
ウェブカタログ画像
  • ベーシックで飽きのこないシンプルなデザイン。場所やシーンを問わずに幅広く活躍。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。
  • 暗い場所でもライト付きで見やすいため、夜間や暗闇でも知りたい情報をすぐに把握できる。
  • ライト点灯時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top