すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CS-56

品名 : 83x120x48mm [電波]目ざまし時計

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番SQ698S
電波受信機能
電波受信ON/OFF機能
周波数:40/60kHz自動選局
機能:アラーム、スヌーズ、バックライト、
      フルオートカレンダー、温湿度表示
電源:単3電池×2本
電池寿命:約1年間
         (マンガン電池使用)
サイズ:120(W)×48(D)×83(H)mm
重量:180g
材質:枠:プラスチック、風防:ガラス
ダンダントーンアラーム(4段階)
アラームオートストップ機能(約5分間)
アラームモニター機能
2099年までのフルオートカレンダー機能
温湿度表示
 ・温度:測定範囲:0~40℃、精度:±2℃
 ・湿度:測定範囲:25~85%RH、精度:±8%RH
                          (25℃)
12時間制/24時間制切替式
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/24 12:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1985ページ

代替品

EA798CS-55A
  • 品番

    EA798CS-55A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top