すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800GD

品名 : 保護めがね(クリア-)

仕様

レンズカラークリアーめがねサイズA:140mm、B:135mm、
C:135mm、D:50×60mm
ポリカーボネートレンズ
UVカット仕様
めがねの上から装着可能
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 128

(2025/08/27 08:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2228ページ

代替品

EA800AE
  • 品番

    EA800AE

  • コメント

    変更点:形状、眼鏡サイズ等

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2228ページ
  • エスコ便利カタログ2229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top