すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800LZ-4

品名 : VRゴーグル(Bluetoothコントローラー内蔵)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
Bluetoothコントローラー内蔵VRゴーグル

仕様

メーカーサンワサプライ型番MED-VRG6
適合規格Bluetooth Ver.4.2 Class2プロファイルHSP(Headset Profile)HFP(Hands-Free Profile)A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)
周波数範囲2.402~2.480GHz受信範囲最大約10m※使用環境によって異なります。
レンズ光学レンズ視野角90~100°
レンズ調節瞳孔間距離(左右位置)、 焦点距離(前後調節)サイズW205×D217~245×H99mm
重量約390gレンズサイズ直径40mm
ボタンマルチボタン、ボリュームアップボタン、ボリュームダウンボタン電源リチウムポリマー電池充電時間/約2~3時間連続使用時間/約15時間
材質ABS樹脂セット内容本体、ヘッドホン ×左右各1、充電用microUSBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書・保証書
対応スマートフォンサイズ約W65~80×D6~10×H135~150mm※4.7~6.1インチ程度
スマートフォンを装着して、VR映像や3D映像を楽しめるVRゴーグルです。
YouTubeやVRアプリなどで公開されている全天球動画(360°ビデオ)や、3D映像対応の動画を手軽に楽しめます。
4.7~6.1インチ程度のスマートフォンに対応しています。
挟み込んで装着するだけの簡単設計です。
耳まで包み込み密封性を高めることができるヘッドホン付きです。より没入感が向上します。
Bluetooth Ver.4.2規格に対応しています。
スマートフォンを本製品に取り付けたまま動画の再生・停止や音量調節の操作ができるボタン付きです。
着信があった際に再生ボタンを押せば装着したまま受話が可能です。※機種やアプリにより動作が異なる、または使用できない場合がございます。予めご了承ください。
ヘッドバンドを調整するだけで、男性から女性まで様々な方にご使用いただけます。視聴中にズレることなく、快適に使用可能です。
使う人に合わせて焦点距離、瞳孔間距離を調節できるダイヤル付きで、映像が見やすい位置にレンズを移動できます。
顔や頭と接する部分にはスポンジを内蔵した柔らかいPUレザー素材を使用しています。
ぴったり装着できるので外からの光を遮断でき、より一層VR映像に没頭できます。
対応サイズ内なら、メガネをかけたままでゴーグルの装着が可能です。<ご注意>※お子様が使用した場合に、発育障害などの悪影響を及ぼす可能性がありますので、お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。※3D動画やVR動画を視聴することによる酔いを感じる場合がありますので、長時間の視聴は避け、こまめに休憩をとってお楽しみください。※必ず座った状態でご使用ください。転倒などの事故の原因となる恐れがあります。※本製品使用による視力低下や体調不良に関しては、一切の責をおいかねますので予めご了承ください。
販売価格

7,300(税抜)/ 8,030円(税込)

カタログ価格

7,300円(税抜)/8,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/16 15:29現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top