すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MJ-32

品名 : [N 95] マスク(高温・多湿対応用/10枚)

粉塵作業における来温・多湿環境での使用に適しています

仕様

吸気抵抗(平均実測値)113Pa以下排気抵抗(平均実測値)35Pa以上
捕集効率95%以上材質外側:デュラ-メッシュポリプロピレン
ヘッドストラップ:合成ゴム
入数10枚入り参考N95とは米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95規格の事をいいます。
N95規格はNIOSHが定めた9種類の基準の中で最も低い物で
Nは耐油性がない事を表し、95は空気中の微粒子を95%カットする事を意味します。
排気弁付き
首・後頭部がけタイプ
高温多湿での粉塵の多い作業環境に適しています。
排気弁により長時間連続装着が可能
高温・多湿下でも型くずれしませんので、マスクの形状を維持することができます。
エラスチックバンド付
ノーズピースはソフト素材
100% PVC フリー
ANSI/ISEA SECTION 7.11.1適合
【注意事項】
・使用の際は取扱説明書を良く読み、指示に従い人身事故や疾病の発生を防止する事に努めてください。
・使用者は責任者の教育に従い作業現場における環境レベルに応じ適切な安全と健康を遵守してください。
・装着方法は取扱説明書に従い適切にマスクを装着してください。
・適切な装着は使用者の責任になります。不適切な装着状態で現場に入らないでください。
・人体の健康に危険であると思われる無味、無臭、確認できない物は使用しないでください。
・当製品は重大な疾病原因や生物学的障害に対して健康を保持する物ではありません。
【使用対象】
油分のない微粒エアゾール(煙霧質)
【使用できないもの】
1.ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、油分を含むエアゾール
2.未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3.最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。
【取付方法】
1.マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に垂らしてください。
2.鼻とあごがはまるように取付けてください。
3.上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。
4.使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。
アイコン
販売価格

9,490(税抜)/ 10,439円(税込)

カタログ価格

9,490円(税抜)/10,439円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2025/06/25 20:50現在)

更新
商品入数10販売単位BAG
カタログページ2232ページ
ウェブカタログ画像
  • 排気弁付。暑くても快適な着け心地です。
  • ポリメッシュスケールで型崩れがしにくい!
  • ノーズブリッジ構造

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2232ページ
  • エスコ便利カタログ2233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top