すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MP-32

品名 : [RL2] 防塵マスク

仕様

型式1181R-03捕集効率95.0%以上(平均99.4%)
吸気抵抗50Pa以下(平均37Pa)名称マスク(フィルター2個付)
排気抵抗52Pa以下(平均29Pa)重量165g以下(平均143g)
しめひもタイプRB注意事項使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。
息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
国家検定合格品[区分RL2]
国家検定合格品(第TM224号)
吸気抵抗が低い37Pa
長時間の作業に向くダブルタイプ
アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のマスクです。
販売価格

3,730(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/12/15 10:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2233ページ
その他関連
部品EA800MP-112 : [EA800MP-32,-34用] 替フィルタ-(2個)
ウェブカタログ画像
  • 装着したまま長さ調節が可能
  • エスコ便利カタログ2232ページ
  • エスコ便利カタログ2233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top