すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800ND-3

品名 : [N95] マスク(折りたたみ/50枚)

仕様

メーカー3M型番9105-N95
捕集効率95%以上吸気抵抗343Pa以下
排気抵抗245Pa以下入数50枚入り
締めひもの固定方法ホッチキス仕様首・後頭部がけタイプ
用途感染対策、災害備蓄などに。
呼吸抵抗、排気抵抗も低く、フィルターが大きく広がり口元に空間ができるので、呼吸がラクです。
位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。
保管時や携帯時に便利な平面折りたたみ式形状。
ノーズクリップで漏れこみを軽減します。
国家検定合格品[区分DS2]
販売価格

5,790(税抜)/ 6,369円(税込)

カタログ価格

5,790円(税抜)/6,369円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/07/08 13:31現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2232ページ
ウェブカタログ画像
●入数:50枚
  • ●入数:50枚

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2232ページ
  • エスコ便利カタログ2233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top