すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800PT-6

品名 : #5・#8-#13/ 93x 45mm 自動遮光溶接面

仕様

メーカー3M型番501805
液晶の大きさスダンダートビューレンズサイズ93×45mm
遮光度溶接前:#3
溶接後:#5・8・9~13
重量560g
遮光反応速度約1/10000秒バッテリー寿命約2800時間
感度調整方式5段階+2モード溶接プロセス被覆アーク、MIG/MAG、プラズマ、タック、TIG
認証規格EN 379(液晶フィルター)レンズシェード5、8-13
電源リチウム電池(CR-2450)×1個(付属)
広い視野で作業のできるサイドウィンドー(遮光度#5)付、紫外線、赤外線も常時保護
【エアロダイナミック構造排気口】4ヵ所に設けた排気口から呼気を速やかに
排出。液晶フィルターの曇りを防ぎ、
ムレや熱気による不快感を軽減しています。
仮溶接モードを使うと、溶接終了時に遮光度#3ではなく、#5に2秒間留まり目に優しい設計です。
仮溶接モード、研磨モードなどの多彩な機能を搭載
販売価格

44,900(税抜)/ 49,390円(税込)

カタログ価格

44,900円(税抜)/49,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/15 01:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0086ページ

代替品

EA800PV-11
  • 品番

    EA800PV-11

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA800PT-6 #5・#8-#13/ 93x 45mm 自動遮光溶接面
EA800PT-7 #5・#8-#13/107x 54mm 自動遮光溶接面
EA800PT-8 #5・#8-#13/107x73mm 自動遮光溶接面
その他関連
オプションEA800PT-16 : [EA800PT-6用]内側カバープレート(5枚)
オプションEA800PT-11 : [EA800PT-6/-7/-8用]外側カバープレート(10枚)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA800PT-7です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ86ページ
  • エスコ便利カタログ87ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top