すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800WT-1

品名 : [充電式] デジタル耳栓(ワイヤレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番MM3000
遮音20dB電源リチウムイオンバッテリー
サイズ充電ケース:79(W)×48(D)×34(H)mm重量(g)イヤホン:15
充電ケース:45
連続使用時間イヤホン:12時間
充電ケース込み:40時間
充電時間イヤホン:1.5時間
充電ケース込み:1.5時間
材質ABS付属品イヤピース(XS、S、M、L)
充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)
声は聞こえて、騒音だけをカットします。
見た目に違和感のない完全ワイヤレスタイプです。
高精度アクティブノイズキャンセリング技術で環境騒音を低減
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 16:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA800WT
  • 品番

    EA800WT

  • コメント

    違い:有線タイプ

ウェブカタログ画像
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top