すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801XB-23

品名 : 5/16"x480㎜ ペイントミキサー

6枚の羽根が作業効率をあげます

仕様

六角シャンク5/16”羽根径φ80mm
全長480mm
粘性流体、塗料、コーティング、粘着剤などの混合に使用できます。
お手入れが簡単なポリプロピレン製ブレード
容器の端と底まで届き、気泡をほとんど含まず、高速でらせん状に混合します。
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/16 17:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1018ページ

代替品

EA801XB-1
ウェブカタログ画像
  • 6枚の羽根が作業効率をアップ
  • エスコ便利カタログ1018ページ
  • エスコ便利カタログ1019ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top