すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-136

品名 : φ100x15x(15)20mm ダイヤモンドカッター(チタンコート)

仕様

メーカーアイウッド型番89930
最大回転数(rpm)14500刃厚15mm
穴径20mm材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
重量(g)71サイズ(W×D×H)mm185×140×6
外径100
塩ビ波板・ガラス切断、超硬チップ研磨用
15㎜アダプタ付
販売価格

2,010(税抜)/ 2,211円(税込)

カタログ価格

2,010円(税抜)/2,211円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/06 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1015ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top