汎用品を超えた抜群の耐久性、オフセット型両面補強切断砥石
仕様
メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | CTW10723NX30S |
---|
メーカー商品名 | カッティングホイル | 用途 | 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 |
---|
対応切削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄 | 外径 | 107mm |
---|
厚み | 2.3mm | 穴径 | 15mm |
---|
砥粒 | NX | 粒度 | #30 |
---|
硬度 | S | 最大回転数 | 12,850rpm |
---|
最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 10枚 |
---|
両面補強で安全性を強化しました。 |
抜群の耐久性で取り換え頻度が少なくなり、現場作業に最適です。 |
ステンレス鋼などの難切断も容易に切断できます。 |
金属全般にご使用いただけます。 |
オフセット型形状なので、ストレート型より締付ナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルト切断がより根元からできます。 |
販売価格 | 3,930円(税抜)/
4,323円(税込)
| カタログ価格 | 3,930円(税抜)/4,323円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
11 (2025/08/17 04:47現在) |
---|
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
---|
カタログページ | 1007ページ |
---|