すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BE-30E

品名 : 100mm/1050W ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番G10VE2※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・ディスクグラインダー本体×1
・オフセット砥石×5枚(#24)
・ケース×1
・ジルコフラップディスク×2枚(#40×1枚、#60×1枚)
<本体仕様>
●砥石サイズ…φ100×穴径15mm
●スピンドル径…M10×1.5
●回転数…2,800~10,000rpm
●電源…100V・1050W・12A
●サイズ…309×56×60(H)mm
●重量…1.8kg
●二重絶縁、無段変速、スピンドルロック付
●ブラシレスモーター
●付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード
●コード長…2心 2.5m
●最大出力…1600W
●モーター…ACブラシレスモーター
<オフセット砥石仕様>
●外径:100mm
●穴径:15mm
●厚み:4mm
●粒度:#24
●砥粒:A/WA
●硬度:P
●最大回転数:13690rpm
●最大使用周速度:4,300m/min
●幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。
<#40ジルコフラップディスク仕様>
●外径(mm)…100
●穴径(mm)…15
●粒度…#40
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、鋳鋼用
●材質…ジルコニアアルミナ
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●6層のフラップで長寿命。
●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
<#60ジルコフラップディスク仕様>
●外径(mm)…100
●穴径(mm)…15
●粒度…#60
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、鋳鋼用
●材質…ジルコニアアルミナ
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●6層のフラップで長寿命。
●特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
販売価格

38,700(税抜)/ 42,570円(税込)

カタログ価格

38,700円(税抜)/42,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/22 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0856ページ
その他関連
セット商品EA809-10 : 100mm スチールケース(ディスクグラインダー用)
セット商品EA809AL-31 : # 40/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809AL-32 : # 60/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809BE-3B : 100mm/1050W ディスクグラインダー
セット商品EA809YE-124 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
ウェブカタログ画像
  • ディスクグラインダー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top