すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BG-20C

品名 : 100mm/ 720W ディスクグラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番G10MH※ESCOオリジナルセット品
仕様セット最大出力930W
回転数12,000rpm砥石サイズφ100×穴径15mm
スピンドル径M10×1.5電源AC100V・720W・7.4A
コード長2.5m本体サイズ280×60×60(H)mm
本体重量1.6kg用途スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業
<セット内容>●本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)
●オフセット砥石×2枚(#36)
●ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
●スパナ×1
●ケース×1
<ジルコフラップディスク仕様>
●サイズ…φ100x穴径15mm
●粒度…#40・#60
●最大回転数…15,300rpm
●被削材…スチール、ステンレス、鋳鋼用
●材質…ジルコニアアルミナ
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●6層のフラップで長寿命。
<オフセット砥石仕様>
●サイズ…φ100×3.1×穴径15mm
●粒度…#36
●最大回転数…15,300rpm
●被削材…スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム
●材質…セラミック
●セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。
<ケース仕様>
●サイズ…415×160×105mm
●砥石用仕切板付
●スチール製
販売価格

23,000(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA809BD-40C
  • 品番

    EA809BD-40C

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
セット商品EA809-10 : 100mm スチールケース(ディスクグラインダー用)
セット商品EA809AL-31 : # 40/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809AL-32 : # 60/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809AL-201 : # 36/100mm オフセット砥石(セラミック)
セット商品EA809BG-2 : 100mm/ 720W ディスクグラインダー
ウェブカタログ画像
画像はディスクグラインダーです。
セット内容は仕様をご確認ください。
  • 画像はディスクグラインダーです。\nセット内容は仕様をご確認ください。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top