すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BR-22A

品名 : 100mm/850W ディスクグラインダー(脱着式・コード無)

仕様

メーカー京セラ型番RG114
スピンドル径M10×1.5回転数12000rpm
最大出力1100W電源AC100V・850W・8.8A
サイズ287×117×88(H)mm
※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。
重量1.5kg
砥石サイズφ100×穴径15mm付属品カニ目スパナ
砥石別売
コード無
着脱式
二重絶縁
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
防じん性に優れたラビリンス構造
電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。
コンパクトなヘッドで狭所作業に最適です。
極細握りで長時間作業でも疲れにくい。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/09 03:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0873ページ
その他関連
オプションEA809BR-105 : 5m [脱着式] キャブタイヤコード(電動工具用)
オプションEA809BR-110 : 10m [脱着式] キャブタイヤコード(電動工具用)
ウェブカタログ画像
  • ※砥石は別売です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ872ページ
  • エスコ便利カタログ873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top