繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式
仕様
メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | OPW10072GZ80 |
---|
メーカー商品名 | ワンタッチPホイル | 用途 | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業(厚板・薄板の軽研削・研磨、ビード取り) |
---|
対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ | 外径 | 100mm |
---|
穴径 | 15mm | ねじサイズ | M10×1.5 |
---|
砥粒 | GZ | 粒度 | #80 |
---|
最大回転数(rpm) | 13,750 | 最高使用周速度 | 72m/s |
---|
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 |
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 |
ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯ブレが生じません。 |
販売価格 | 995円(税抜)/
1,095円(税込)
| カタログ価格 | 995円(税抜)/1,095円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
15 (2025/07/17 12:36現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
---|
カタログページ | 1010ページ |
---|