すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809EB-60

品名 : φ75x4.0mm/# 60 オフセット砥石(25枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最大回転数12,730rpm
一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削、研磨作業に
目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間がが短縮できます。
サイズφ75×4×9.53mm穴粒度#60
入数25枚
販売価格

8,200(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 00:58現在)

更新
商品入数25販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top