すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CH-4

品名 : 22本用 ドリルビットホルダー

仕様

サイズ50×93×70mm適合サイズ1mm・1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・3.5mm・4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm・8mm・8.5mm・9mm・9.5mm・10mm・11mm・12mm・13mm
材質ポリプロピレン耐荷重5kg(1個あたり)
プラスチック製
EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)
1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
穴あきパネルのどこにでも配置でき、工具を使わずにワンタッチで取り付けられ、また同じように簡単に移動できます。
販売価格

1,060円(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/29 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1587ページ
その他関連
本体EA661CD-100 : 571x570x1600mm クリップボードラック
本体EA661CD-52 : 440x520mm クリップボード
本体EA661CD-52B : 440x520mm クリップボード(2枚組)
本体EA661CD-52C : 440x520mm クリップボード(4枚組)
ウェブカタログ画像
  • ボードと様々なフックやホルダーと組み合わせが可能
  • ボードと様々なフックやホルダーと組み合わせが可能
  • クリップボード取付例
  • ドリルビット差込例\n1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
  • クリップボード(画像はEA661CD-52B)と組み合わせてお使いいただけます。詳細は下記関連商品をご覧ください。
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top