すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SN-10

品名 : M10x 1.5/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-LT-SUS-SFT STD
呼びM10×1.5喰付2.5P
精度OH3全長100mm
ねじ長18mm首下長41mm
シャンク径7mm■長8mm
■巾5.5mm溝数3
突き出しセンタなし対応被削材ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量34g
ホモ処理(表面加工)
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

4,010円(税抜)/ 4,411円(税込)

カタログ価格

4,010円(税抜)/4,411円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0898ページ
数量:

この商品には、41点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SN-3 M 3x 0.5/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-3B M 3x 0.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-4 M 4x 0.7/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-4B M 4x 0.7/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-5 M 5x 0.8/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-5B M 5x 0.8/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-6 M 6x 1.0/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-6B M 6x 1.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-8 M 8x1.25/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-8B M 8x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-10 M10x 1.5/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-10B M10x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-10C M10x1.25/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-10D M10x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12 M12x1.75/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12C M12x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12D M12x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12E M12x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12F M12x1.25/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-14 M14x 2.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-14C M14x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-14D M14x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-16 M16x 2.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-16B M16x 2.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-16C M16x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-16D M16x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-18 M18x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-18B M18x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-18C M18x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-18D M18x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-20 M20x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-20B M20x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-20C M20x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-20D M20x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-22 M22x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-22C M22x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-22D M22x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-24 M24x 3.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-24B M24x 3.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-24C M24x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-24D M24x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ898ページ
    • エスコ便利カタログ899ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top