すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829TA-404

品名 : 3/8"x 19 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-SUS-TPT
呼びRc3/8”×19喰付2.5P
全長65mmねじ長28mm
基準径位置21mmシャンク径14mm
■長14mm■巾11mm
溝数4対応被削材ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量67g
ホモ処理(表面加工)
JIS2級
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
販売価格

10,600円(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0906ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829TA-402 1/8"x 28 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
    EA829TA-403 1/4"x 19 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
    EA829TA-404 3/8"x 19 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
    EA829TA-405 1/2"x 14 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
    EA829TA-407 3/4"x 14 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
    EA829TA-410 1" x11 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ906ページ
    • エスコ便利カタログ907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top