すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YC-36

品名 : 105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/25枚)

作業環境を改善する新型弾性オフセット砥石

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番SR1056-36
メーカー商品名スーパーレッド用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削などハードな研削作業
対応被削材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミ外径105mm
厚み6mm穴径15mm
粒度#36最大回転数13,100rpm
最大使用周速度72m/s入数25枚
総研削量が約1.8倍に向上(当社実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなり、トータルコストダウンにつながります。
目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。
騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。
販売価格

8,050(税抜)/ 8,855円(税込)

カタログ価格

8,050円(税抜)/8,855円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/06 15:29現在)

更新
商品入数25販売単位
カタログページ1007ページ
バリエーション一覧
EA809YC-36 105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/25枚)
EA809YC-136 105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚)
ウェブカタログ画像
※入数は25枚です。
  • ※入数は25枚です。
  • 使用面

商品動画

これがオフセット砥石の新スタンダード!これがオフセット砥石の新スタンダード!
スーパーレッドと他社オフセットの研削音を比較してみました。スーパーレッドと他社オフセットの研削音を比較してみました。
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top