すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809ZB-4A

品名 : φ125mm 軸付ラバーパット(マジック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

直径125mmシャンク径6.35mm
使用回転数2000~3000rpm取付可能部品φ125~φ150mm マジック式スポンジ
φ125~φ150mm 羊毛ボンネット
(ヒモ式、マジック式) 
φ125mm バフ・ボンネット類、
φ125mm マジック式ディスクペーパー
右回転専用
マジックテープ2枚付
(使用直前に接着することをお勧めします。)
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA809ZB-7A
その他関連
関連商品EA809PB-10 : 125mm ランダムサンダー用 羊毛ボンネット
関連商品EA809PB-11 : 125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
関連商品EA809PB-13 : 125mm コールテンボンネット(マジック式)
関連商品EA809ZB-11 : φ125x20mm スポンジ(マジック式)
関連商品EA809ZB-12 : φ125x30mm スポンジ(マジック式)
関連商品EA809ZB-13 : φ125x40mm スポンジ(マジック式)
関連商品EA809ZB-15 : φ125x10mm フェルトバフ(マジック式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top