すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AA

品名 : 3.4-8.5mm 7本組コンクリート用振動ドリル

仕様

メーカーミヤナガ型番※ESCOオリジナルセット品
用途コンクリート等の穴あけ作業に刃先径3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5mm(7本入り)
全長刃先径(3.4・3.5・4.3mm):100mm    刃先径(5.0・6.0mm):115mm         刃先径(6.4・8.5mm):125mm有効長刃先径(3.4・3.5・4.3mm):50mm     刃先径(5.0・6.0mm) :65mm        刃先径(6.4・8.5mm):75mm
刃数3枚刃チャックサイズ6.5mm
ねじタイプ適応機種電気振動ドリル
真円に近い穴あけが可能。
位置決め時のはねも少なくスムーズに穴あけ。
鉄筋接触時の引っかかりが少なく振り回しを軽減します。
穴あけ時に引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけ作業が可能。
工具袋付き
※振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。他の電動工具では使用できません。
販売価格

5,760(税抜)/ 6,336円(税込)

カタログ価格

5,760円(税抜)/6,336円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/29 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0987ページ
その他関連
セット商品EA811AA-3.4 : 3.4mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811AA-3.5 : 3.5mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811AA-4.3 : 4.3mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811AA-5 : 5.0mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811AA-6 : 6.0mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811AA-6.4 : 6.4mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811AA-8.5 : 8.5mm コンクリート用振動ドリル
ウェブカタログ画像
  • 3枚刃
  • エスコ便利カタログ986ページ
  • エスコ便利カタログ987ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top