すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-31

品名 : AC100V・DC12V・USB/1408wh ポータブル電源

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

入力電圧DC12-30V(最大200W)出力電圧×定格出力
(シガーソケット時)
DC12V×10A
サイズ(mm)360×270×280(H)重量(kg)17.5
充電時間7~8時間 (ACアダプター時)最大出力AC:3000W(瞬間)
USB出力Type-A(3ポート):DC5V/2.4A
Type-A(急速):DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
Type-C(2ポート):PD100W、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A
出力DCプラグ(φ5.5×2.1):12V/10A
ジャンプスターター:12V(自動車起動)
電源LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン)定格出力1,500W
容量440Ah(1,408Wh)純正弦波インバーター出力AC100V、60Hz
波形純正弦波充放電回数2,000回
使用時間・充電回数(目安)LEDライト:約88時間
スマートフォン:約79回
扇風機:約35時間
ドローン:約30回
小型冷蔵庫:約27時間
電気毛布:約18時間
電動工具:約3時間
充電温度範囲0~55℃
使用・保管温度範囲-20~55℃付属品ACアダプター、ジャンプスターターケーブル、シガーソケットアダプター
大容量440,000mAh(1,408Wh)ポータブル電源です。
安全・長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
安全:従来のリチウムイオンバッテリーに比べて発熱・発火のリスクが少なく安全です。
長寿命:充放電回数は2,000回以上の長寿命。毎日使用した場合でも約6年間使用できます。
すぐ使える:自然放電が少なく(月に1%以下)、一度満充電すれば長期保管後もすぐに使用できます。
ACプラグは家庭用と同じ純正弦波なので、家庭で使うほとんどの電化製品に使用することができます。
合計16口の充実した出力ポートで幅広い電化製品に対応。
また付属品のジャンプスターターで、自動車のバッテリーが上がってしまった時にエンジンを始動させることができます。
入力ポートも3通りに対応。シーンに合わせてポータブル電源への充電方法を選べます。
通電前の現場での電動工具や照明の使用など、仕事の幅を広げます。
屋外イベントやアウトドアでの使用、災害時の非常用電源としても活躍します。
騒音や排気ガスを出さない、地球環境に優しいエネルギーです。
EA812HB-36(別売)のソーラーパネルで太陽光から充電可能です。
販売価格

124,000(税抜)/ 136,400円(税込)

カタログ価格

124,000円(税抜)/136,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812HB-31B
  • 品番

    EA812HB-31B

  • コメント

    ボディ形状が変更になりました。

その他関連
オプションEA812HB-36 : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-31用)
オプションEA812HB-36A : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-31用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top