すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-31B

品名 : AC100V・DC12V・USB/1408wh ポータブル電源

仕様

定格出力1,500W入力電圧AC100V 15A(最大1,500W)50/60Hz
シガーソケットアダプター(12V/10A)
ソーラーパネルDC30-60V 15A(最大400W)
出力電圧×定格出力
(シガーソケット時)
DC12V×10A最大出力AC:3000W(瞬間)
サイズ(mm)360×270×278(H)重量(kg)19.3
純正弦波インバーター出力AC100V、50Hz/60HzUSB出力Type-A(急速):DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
Type-A(3ポート):DC5V/2.4A
Type-C(2ポート):PD100W、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A
出力DCプラグ(φ5.5×2.1):12V/10A
ジャンプスターター:12V(自動車起動)
電源リン酸鉄リチウムイオン充電池
充電時間約1.5時間 (ACアダプター時)容量440,000mAh(1,408Wh)
波形純正弦波充放電回数約3,500回
充電温度範囲0~55℃使用・保管温度範囲-20~55℃
使用時間・充電回数(目安)LEDライト:約88時間
スマートフォン:約79回
扇風機:約35時間
ドローン:約30回
小型冷蔵庫:約27時間
電気毛布:約18時間
電動工具:約3時間
付属品AC充電アダプター、付属品収納バッグ、ジャンプスターターケーブル(自動車起動用)、シガーソケットアダプター(充電用)、取扱説明書、保証書
最速1.5時間でフル充電可能
大容量440,000mAh(1,408Wh)ポータブル電源です。
安全で長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
従来のリチウムイオンバッテリーに比べて発熱・発火のリスクが少なく安全です。
充放電回数は約3,500回以上の長寿命。自然放電が少なく、一度満充電すれば長期保管後もすぐに使用できます。
パススルー給電&電源切替機能搭載
ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能を搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さず直接給電できるので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。
周波数50/60Hz自動切替
接続された地域の周波数を感知して自動で周波数を切り替えるので、どの地域でも使用できます。
合計16口の充実した出力ポートで幅広い電化製品に対応。
また充電用の入力ポートも3通りに対応。シーンに合わせてポータブル電源への充電方法を選べます。
ACプラグは家庭用と同じ純正弦波なので、家庭で使うほとんどの電化製品に使用することができます。
付属のジャンプスターターで、自動車のバッテリーが上がってしまった時にエンジンを始動させることができます。
電力のない時でも電力を安定して供給。さまざまなシーンで使用できます。
・通電前の屋内作業に。
・電動工具の使用に。
・災害時の備えに。
・アウトドアに。
販売価格

162,700(税抜)/ 178,970円(税込)

カタログ価格

162,700円(税抜)/178,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 11:04現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 内蔵バッテリー:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top