すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-41

品名 : AC100V・DC12V・USB/1228wh ポータブル電源

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番63192
入力電圧DC:12~24V 最大120W
アンダーソン:12~24V 最大120W
USBタイプC:5~20V 最大65W(PD)
出力AC:100V 10A 合計1000W
DC:12V 10A 合計120W
シガーソケット:12V 10A 合計120W
USBタイプA:最大18W(DC)
USBタイプC:最大18W(PD)
USBタイプC:最大65W(PD)
ポート数【入力】
DC:1、アンダーソン:1、USBタイプC:1
【出力】
AC:2、DC:2、シガーソケット:1、USBタイプA:2、USBタイプC:3
出力電圧×定格出力
(シガーソケット時)
DC12V×10A
サイズ(mm)約350×185×252(H)重量(kg)約11.8
充電時間約13時間(AC100V)動作温度0~40℃
充電サイクル1000回(容量保持率80%以上)使用機器への給電の目安スマートフォン(3300mAh):約82回
車載冷蔵庫(40W):約22時間
電動ドリル(400W):約2.5時間
小型炊飯器(500W):約6回
※目安は理論値です。
定格出力1000W最大出力1450W
付属品ACアダプター電源コードセット、シガーケーブル、取扱説明書バッテリータイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
バッテリー容量384000mAh電圧3.2V
高容量で安心・安全なポータブルパワーステーション。
車内でも本体に充電が可能なカーチャージ機能がついています。
EA812HB-42(別売)のソーラーパネルで太陽光から充電可能です。
いざというときの電力供給に
災害時の電源確保に。防災備品にも使える1228Wh大容量バッテリー搭載。
安心の豊富な出力端子
AC、USB、シガーソケットと抱負な電源ポート。
液晶画面で、バッテリー残量や入出力の電力がわかりやすい。
安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用
バッテリー内の酸素の離脱がなく発火・爆発リスクが低い構造で安全。
充放電サイクル1000回以上の長寿命。
レアメタルと違い豊富な資源で環境負荷の低減に貢献。
販売価格

145,800(税抜)/ 160,380円(税込)

カタログ価格

145,800円(税抜)/160,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812HB-53
  • 品番

    EA812HB-53

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

その他関連
オプションEA812HB-42 : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-41用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top