すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA770TB-21

品名 : O2 燃焼排ガス分析計

O2(酸素)以外のオプションについては、本体ご注文時にメーカー側で設定する必要がある為、購入後にセンサーのみを購入して頂いても測定できません

仕様

メーカーテストー(testo)型番0632 3340(testo 340)
仕様本体演算機能燃焼効率、排ガス損失、排ガス露店温度、排ガスCO2
測定対象O2(標準)、CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2(O2以外のオプションについては、本体ご注文時にメーカー側で設定する必要がある為、購入後にセンサーのみを購入していただいても測定できません)測定範囲O2:0~25Vol.%
CO(H2補償付):0~10.000ppm
Colow(H2補償付):0~500ppm
NO:0~4.000ppm
NOlow:0~300ppm
NO2:0~500ppm
SO2:0~5.000ppm
温度:-40~+1.200℃
差圧(レンジ1):-40~+40hPa
差圧(レンジ2):-200~200hPa
絶対圧:600~+1.150hPa
分解能O2:0.01Vol.%
CO(H2補償付):1ppm
Colow(H2補償付):0.1ppm
NO:1ppm
NOlow:0.1ppm
NO2:0.1ppm
SO2:1ppm
温度:0.1℃
差圧(レンジ1):0.01hPa
差圧(レンジ2):0.1hPa
絶対圧:1hPa
精度±1digitO2:±0.2Vol.%
CO(H2補償付):±10ppmまたは測定値の±10%(0~200ppm)
±20ppmまたは測定値の±5%(201~2.000ppm)
Colow(H2補償付):±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)
NO:±5ppm(0~99ppm)測定値の±5%(100~1.999ppm)測定値の±10%(2.000~4.000ppm)
NOlow:±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)
NO2:±10ppm(0~199ppm)測定値の±5%(その他の範囲)
SO2:±10ppm(0~99ppm)測定値の±10%(その他の範囲)
温度:±0.5℃(0~+99℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)
差圧(レンジ1):±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)
差圧(レンジ2):±0.5hPa(-49.9~49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)
絶対圧:±10hPa
ディスプレイ白黒、4段階調整電源リチウムイオン充電式バッテリー
サイズ103(W)×65(D)×283(H)mm重量960g
付属品O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書メモリ容量最大100フォルダ
フォルダ当り:最大10ロケーション
ロケーション当り:最大200ログ(最大ログ数はフォルダまたはロケーションの数による)
保護等級IP40ディスプレイサイズ160×240pixl
保管温度-20~50℃動作温度-5~50℃
材質プラスティックバッテリー保管温度±0~35℃
バッテリー寿命6時間以上 (ポンプ:オン、ディスプレイライト:オフ、温度:20℃)バッテリー充電時間約5~6時間
ポンプ性能プローブ先端部の最大正圧:+50mbar
プローブ先端部の最大負圧:-200mbar
初期化とゼロ調整時間30秒
オプションで3種類のセンサを搭載すれば同時に4種類の測定が可能です。(ただし、オプションについては本体ご購入時にTEL.06-6532-6226までご連絡お願い致します。)
各種排ガス関連の演算機能の他、高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能など、実用的な機能を搭載しており、工業炉・コージェネレーション・ディーゼルエンジンなどの排ガス測定に適しています。
測定には本体の他にACアダプタ(EA770TB-12)(別売)と排ガスプローブ(EA770TB-37~-40)(別売)が必要です。
CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応
高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能
産業向けの設計
PCやノートパソコンでの測定データ管理
販売価格

319,000円(税抜)/ 350,900円(税込)

カタログ価格

319,000円(税抜)/350,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 17:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0767ページ
その他関連
オプションEA770TB-12 : [EA770TB-11,-21用] ACアダプタ
オプションEA770TB-37 : 500℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-38 : 500℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-39 : 1000℃/φ8x335mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-40 : 1000℃/φ8x700mm 排ガスセンサー(K熱電対)
オプションEA770TB-41 : 2.8mm 延長ホース
オプションEA770TB-42 : φ6mm センサー用フィッティングコーン
オプションEA770TB-43 : モンジュール用排ガスセンサー用交換フィルタ(10個)
オプションEA770TB-45 : 0-100℃/60mm 燃焼空気温度用センサー
オプションEA770TB-46 : 0-100℃/190mm 燃焼空気温度用センサー
オプションEA770TB-49 : 油煙プレート付スモークテスター
オプションEA770TB-50 : エンジン用排ガスセンサー(焼結フィルタ付)
オプションEA770TB-51 : 1000℃/φ2x430mm K熱電対(EA770TB-50用)
ウェブカタログ画像
  • ※センサー(プローブ)は付いていません。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ766ページ
  • エスコ便利カタログ767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top