すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CC-45

品名 : 45mm コンデンサーブラシ(真鍮製)

異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ1/4”NPS材質真鍮
ブラシ径45mm
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
アイコン
販売価格

2,960円(税抜)/ 3,256円(税込)

カタログ価格

2,960円(税抜)/3,256円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/25 19:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109CC-32 32mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-38 38mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-45 45mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-51 51mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-57 57mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-64 64mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-70 70mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-76 76mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-83 83mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-89 89mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-95 95mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    EA109CC-102 102mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    その他関連
    オプションEA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
    オプションEA109CB-2 : 1/4"ねじ T型ハンドル(EA109CA用)
    本体EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
    本体EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ54ページ
    • エスコ便利カタログ55ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top