すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BD-12

品名 : ヘルメット(大型シールドレンズ付/黄)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番162V2-SD(EPA)(Y-5)T16
頭サイズ53~62cm重量615g
カラーイエロー材質ポリカーボネート
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
顔全体をしっかりガードする大型シールド面付。
シールド面は帽体内に出し入れ自由でひさしにピッタリおさまります。
メガネやマスクの着用時に便利なチルトロック機構付
チルトロック機構:シールド面は全て引き出した状態から前に押し出してロックすることができます。メガネを使う方には便利な機能です。
透明ひさしで視界がクリア
スチロールライナー付
あごひも付
ワンタッチであごひも・ハンモックが取り外せる簡単設計
1.リリースボタンをつまむ
2.掛け具が浮き上がり、外れる
内装交換時や絶縁用保護具の定期自主検査時にも大変便利です。
防曇・ハードコート加工を施した、ゆがみが少なく視界がクリアなシールド面
電気工事等における短絡アーク対策や、粉じん、飛来物などからの顔面保護に
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地
シールド面の引き出し最大長さ163mm
追加説明●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2021/5/21 1205)
アイコン
販売価格

14,100円(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 17:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2158ページ
バリエーション一覧
EA998BD-11 ヘルメット(大型シールドレンズ付/白)
EA998BD-12 ヘルメット(大型シールドレンズ付/黄)
その他関連
部品EA998BR-12 : ヘルメット用内装
関連商品EA998BR-5 : ヘルメット用内装
関連商品EA998BP-14 : ヘルメット用アゴひも
関連商品EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top