すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-42

品名 : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-41用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番63193
仕様ポータブルソーラーパネル適応品番EA812HB-41
サイズ(mm)収納時:526×765×50
使用時:1052×765×45
重量約6kg
出力ポートUSBタイプA×1、USBタイプA(QC3.0)×1、USBタイプC(PD)×1、DC出力(18V 最大100W)最大消費電力100W
定格電圧18V定格電流5.55A
動作温度-10~65℃開路電圧(W)22.5
単路電圧(W)5.83交換効率(%)約20
付属品DC用接続ケーブル(2m)、DC入力取付アダプターセット、取扱説明書
ソーラーパネルでポータブル電源を充電
電源が確保出来ない屋外でもソーラー充電が可能です。
高出力・高変換効率、最大100W出力に対応します。
太陽光で発電し、付属のDC-DC2mケーブルでEA812HB-41(別売)に接続します。
ソーラーパネル単体でUSB出力が可能です。
USB出力でスマートフォンなどの充電も直接出来ます。
持ち運び時や保管時はコンパクトに折りたためます。
販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812HB-36B
  • 品番

    EA812HB-36B

  • コメント

    サイズなど異なります。

その他関連
本体EA812HB-41 : AC100V・DC12V・USB/1228wh ポータブル電源
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top