すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HG-11A

品名 : AC100V・DC12V・USB/ 375wh ポータブル電源

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーJVCケンウッド型番BN-RB37-C
入力電圧AC100V出力電圧×定格出力USB出力時:DC5V×2.4A
シガーソケット時:DC12V×10A
サイズ(mm)231(W)×134(D)×168(H)mm定格出力200W
最大出力400W重量(kg)3.6
充電時間ACアダプター使用:約12.5時間
シガーアダプター使用:約12.5時間
内蔵バッテリーリチウムイオン充電池
104,400mAh/375Wh
付属品ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、ポーチ動作温度-10~40℃
BMS管理項目過電流・過電圧・温度・短絡保護
AC数は1口です
残量表示は5段階/数値表示です
ハンドルは折りたたみ式です
緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。
販売価格

60,000(税抜)/ 66,000円(税込)

カタログ価格

60,000円(税抜)/66,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 14:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812HG-11B
  • 品番

    EA812HG-11B

  • コメント

    バッテリー容量:256Wh/80,000mAh

バリエーション一覧
EA812HG-11A AC100V・DC12V・USB/ 375wh ポータブル電源
EA812HG-13A AC100V・DC12V・USB/ 626wh ポータブル電源
EA812HG-14 AC100V・DC12V・USB/1002wh ポータブル電源
EA812HG-15 AC100V・DC12V・USB/1534wh ポータブル電源
その他関連
オプションEA812HG-21 : 5m 延長ケーブル
オプションEA812HG-19A : 68W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A~15用)
オプションEA812HG-20A : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A~15用)
ウェブカタログ画像
画像は、EA812HG-13Aです。
  • 画像は、EA812HG-13Aです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top