すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HG-20A

品名 : 100W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A~15用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーJVCケンウッド型番BH-SP100A-H
最大出力100W定格電圧18V DC
定格電流5.55A開放電圧21.6V DC
短絡電流6.1A出力USBタイプC:5V DC/3A(15W)
USBタイプA:5V DC/2.4A(12W)
動作温度-10℃~65℃サイズ(mm)1250(W)×20(D)×540(H)
収納サイズ(mm)625(W)×40(D)×540(H)ケーブル長さ3m
重量(kg)4.0
EA812HG-11A~15用ソーラーパネル
コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。
簡単に持ち運べる折りたたみ式
防災製品等推奨品認証
USB端子による充電・給電が可能
パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用
電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。
販売価格

44,600(税抜)/ 49,060円(税込)

カタログ価格

44,600円(税抜)/49,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812HG-20B
  • 品番

    EA812HG-20B

  • コメント

    ブランド変更(JVC→Victor)

その他関連
本体EA812HG-11A : AC100V・DC12V・USB/ 375wh ポータブル電源
本体EA812HG-13A : AC100V・DC12V・USB/ 626wh ポータブル電源
本体EA812HG-14 : AC100V・DC12V・USB/1002wh ポータブル電源
本体EA812HG-15 : AC100V・DC12V・USB/1534wh ポータブル電源
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top