すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JC-13

品名 : DC12V→AC100V/400W・DC12V 正弦波インバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1787
入力電源DC12V出力電源AC100V、DC12V、DC5V
コード長1.5m定格出力400W
最大出力450W入力方式バッテリー接続(ワニ口)
サイズ142(W)×180(D)×50(H)mm重量725g
瞬間最大出力800W出力周波数50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)
回路方式P.W.M方式USB出力DC5V 2.4A(2口合計)
USB端子形状Aタイプアクセサリーソケット出力10A未満
使用環境温度0~40℃ヒューズ25A×2(本体に内蔵)
正弦波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の安全保護回路付
車内で3種類の電源を使うことができます。(AC100V×2+DC5V×2+DC12V=400W)
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。
瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/30 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0277ページ

代替品

EA812JA-33A
  • 品番

    EA812JA-33A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA812JC-12 DC12V→AC100V/200W・DC12V 正弦波インバーター
EA812JC-13 DC12V→AC100V/400W・DC12V 正弦波インバーター
ウェブカタログ画像
  • バッテリー用接続コード

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top