すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JC-6

品名 : DC12V→AC100V・ 750W インバーター

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.2805
USB端子付出力電圧:DC5V、出力電流:3100mA(最大)サイズ(W×D×H)mm159×217×67
定格出力750W最大出力1125W(5分)
出力電圧AC100V入力方式バッテリー接続
定格750Wコード長(m)0.6
入力電圧DC12V重量(g)835
出力周波数55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)回路方式P.W.M方式
USB端子形状Aタイプ使用環境温度0~40℃
ヒューズ35A×3付属品バッテリー接続コード
調整短形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続(ヒューズ保護)の5種類の保護回路付
冷却ファン内蔵
2種類の電源を同時に使用できます。
消費電力の目安、入力電圧、各種保護回路(エラー時)を液晶ディスプレイに表示できます。
AC100V×2口、USB×2口
ネジ等で車体に本製品を設置する際に利用する固定版が四隅にあります。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/02 17:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0281ページ
ウェブカタログ画像
  • ネジ等で車体に本製品を設置できる固定板
  • バッテリー接続コード(600mm SQMM 4m㎡)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top