すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JK-36B

品名 : DC48V→DC12V/10A コンバーター

仕様

メーカーデルタ型番D-1645
重量(g)455防水性能本体:IP55相当(※防滴仕様)、
カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください。)
入力電圧DC48V(36~60V)サイズ(mm)120×45×86(H)
入力方式ターミナル接続出力電圧×定格出力DC12V×10A(長時間の場合:8A)
(72V電源の直接使用不可)
ターミナル結線
バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。
短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2024/04/28 18:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0282ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top