すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-22

品名 : #2x53mm 差替用シャンクビット(5本)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AKL-5P2053
サイズ(+)#2全長53mm
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼重量69g
入数5本
ビット交換式のドリルチャック、ソケット、その他アタッチメント工具の六角シャンクに
1/4”六角シャンク
高耐久性・長寿命
軸折れに強い、強靭タイプ
マグネットなし
18Vインパクト対応(40Vにも対応)
RoHS2適合品
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 12:03現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0879ページ1025ページ
バリエーション一覧
EA813A-21 #2x53mm 差替用シャンクビット(2本)
EA813A-22 #2x53mm 差替用シャンクビット(5本)
その他関連
本体EA618AX-136 : 3/8"DR(9.5sq) ソケットアダプター(ビット交換式)
本体EA618AX-137 : 1/2"DR(12.7sq) ソケットアダプター(ビット交換式)
本体EA801-22 : 1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式)
ウェブカタログ画像
※5本入
  • ※5本入
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ878ページ
  • エスコ便利カタログ879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top