すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-45S

品名 : オフセットアダプターソケットセット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AOA-19S2
用途建築(胴縁、胴差、両引きボルト)
電気設備工事(室外機架台組付け)
〈セット内容〉・オフセットアダプター
・専用ソケット(12角):10・12・13・14・17・19・21・24mm
・ギヤロック
・Cリング(2個)
最大トルク本体:180N・m材質本体:炭素鋼、PC、合金鋼
ソケット:合金鋼
Cリング:炭素鋼
ギヤロック:炭素鋼
重量865g
手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント
内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動ドライバーの力を伝えます
H10~H24の専用ソケットを付属しあらゆる場面に対応できます
手締めができるギヤロック付き
収納、持ち運びに便利なケース付き
19mm六角対応
40V対応インパクトドライバー(18Vにも対応)
RoHS2適合品
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/14 21:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1029ページ
その他関連
オプションEA813A-310 : 10x21.5mm オフセットアダプター用ソケット
オプションEA813A-312 : 12x 22mm オフセットアダプター用ソケット
オプションEA813A-313 : 13x 23mm オフセットアダプター用ソケット
オプションEA813A-314 : 14x 23mm オフセットアダプター用ソケット
オプションEA813A-317 : 17x 24mm オフセットアダプター用ソケット
オプションEA813A-319 : 19x 25mm オフセットアダプター用ソケット
オプションEA813A-321 : 21x 25mm オフセットアダプター用ソケット
オプションEA813A-324 : 24x 26mm オフセットアダプター用ソケット
オプションEA813A-331 : 3/8" オフセットアダプター用アダプター
オプションEA813A-332 : 1/2" オフセットアダプター用アダプター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1028ページ
  • エスコ便利カタログ1029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top