すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BA-3B

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
マイクロUSB端子充電器採用でモバイル性がさらに進化

仕様

メーカーボッシュ型番IXO5
※注意※バッテリー内蔵型(交換不可)バッテリー3.6V(リチウムイオン1.5Ah)
充電時間約3時間(空→フル充電)
6.35mm六角軸チャック
最大トルク4.5N・m回転数215rpm
締付能力木ねじφ5mm×45mmサイズ145(W)×149(H)mm
重量0.3kg付属品缶ケース、充電器、
【ドライバービット10タイプ】
(+)ビット:#0・#1・#2、
ポジビット:#1・#2、
(-)ビット:4mm、
トルクスビット:T10・T20、
Hexビット:4・5mm
「正逆転スイッチ」付で、ワンタッチで正転・逆転の操作ができ、正・逆転の動作もわかりやすいです。
「LEDライト」搭載で暗い場所でも作業が可能です。
人間工学に基づいて考案された「エルゴスイッチ」は、2箇所から押すことが可能で操作性抜群です。
バッテリー残量表示ランプで、充電時期をお知らせします。
販売価格

7,100(税抜)/ 7,810円(税込)

カタログ価格

7,100円(税抜)/7,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813BA-3C
  • 品番

    EA813BA-3C

  • コメント

    締付けトルク:5.5N・m

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top