すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BJ-7

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります

仕様

メーカーボッシュ型番GDR18V-200C6
仕様樹脂ケースセット最大トルク200N・m
締付能力ボルト:M6~M14
高力ボルト:M6~M12
バッテリー18V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間約35分(空→80%ターボ充電)
約55分(空→フル充電)
回転数弱:0~1100、中:0~2300、強:0~3400rpm
打撃数弱:0~2300、中:0~3400、強:0~4000回/分サイズ126×253(H)mm
重量1.7kg付属品バッテリー×2個、充電器、ストラップ、樹脂ケース
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
3段階のパワーコントロール機能。
明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
ビット別売
電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります。
高効率で長時間の使用でもメンテナンスフリーなブラシレスモーター搭載
販売価格

59,100(税抜)/ 65,010円(税込)

カタログ価格

59,100円(税抜)/65,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813BJ-7A
  • 品番

    EA813BJ-7A

  • コメント

    変更点:トルクアップ

その他関連
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
オプションEA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top