すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BN-20

品名 : DC18.0V インパクトレンチ(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大締付トルク650N・mのハイパワー

仕様

メーカーボッシュ型番GDS18V-LIHTS
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)充電時間約39分(空→75%ターボ充電)、
約65分(空→フル充電)
回転数1,900rpm打撃数2,100回/分
サイズ220×250(H)mm重量3.0kg
付属品充電器、
バッテリー×2、
樹脂ケース
仕様樹脂ケースセット
最大トルク650N・m締付能力普通ボルト:M12~M24、
高力ボルト:M12~M20
ソケット別売
H鋼への高力ボルト、本管の仮締めに
ECP機能によりバッテリーを保護
ボディーに配置されたラバーにより、スロープで滑り落ちるのを防ぎます。
正逆転、電子無段変速、LEDライト、
電池残量表示機能付
12.7角ソケット対応
販売価格

147,700(税抜)/ 162,470円(税込)

カタログ価格

147,700円(税抜)/162,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 00:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813BN-20A
  • 品番

    EA813BN-20A

  • コメント

    変更点:角ドライブ寸法

その他関連
部品EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
部品EA813HH-13 : 交換用カーボンブラシ [999100/日立](2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top