すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813CF-8

品名 : DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高効率で経済的なブラシレスモーター採用

仕様

メーカーHiKOKI型番DV14DBL2(2LYPK)
バッテリー14.4V(リチウムイオン 6.0Ah)充電時間30分
回転数低速:0~400rpm
高速:0~1800rpm
穴あけ能力モルタル:14mm
鉄工:13mm(板厚1.6mm)
アルミ:13mm(板厚1.6mm)
木工:65mm(板厚18mm)
ねじ締め能力木ねじ:φ8×100mm
小ねじ:M6
最大トルク低速:110N・m
高速:60N・m
チャック能力1.5~13mmサイズ204×78×262(H)mm
重量2.1kg充電器AC100V
付属品バッテリー×2個、充電器、、樹脂ケース
回転数2段階切替(高速・低速)
締付トルク22段階
高効率で経済的なブラシレスモーター採用
樹脂ケースセット
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
二層成形の大形クラッチダイヤル採用
ビット別売
販売価格

83,900(税抜)/ 92,290円(税込)

カタログ価格

83,900円(税抜)/92,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813CF-9A
  • 品番

    EA813CF-9A

  • コメント

    DC18V仕様になります。

その他関連
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top