すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942AA-7

品名 : 300ml 耐熱塗料(つや有/赤)

仕様

メーカーオキツモ型番A200-35
商品名ワンタッチスプレー ツヤ有内容量300ml
耐熱温度200℃
標準塗布面積1.5~2.0㎡乾燥時間常温24時間以上
適用素材アルミ、ステンレス、鉄
手軽に塗装できるスプレー缶タイプの耐熱塗料です。
油性・ツヤ有タイプ
各種加熱設備、加熱機器に
暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に
販売価格

3,170(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/18 21:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1488ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942AA-1 300ml 耐熱塗料(つや有/黒)
    EA942AA-2 300ml 耐熱塗料(つや有/銀)
    EA942AA-3 300ml 耐熱塗料(つや有/金)
    EA942AA-4 300ml 耐熱塗料(つや有/透明)
    EA942AA-5 300ml 耐熱塗料(つや有/白)
    EA942AA-6 300ml 耐熱塗料(つや有/黄)
    EA942AA-7 300ml 耐熱塗料(つや有/赤)
    その他関連
    関連商品EA942A-1 : 300ml 耐熱塗料(半つや/銀)
    関連商品EA942AB-1 : 300ml 耐熱塗料(銀)
    関連商品EA942AB-2 : 300ml 耐熱塗料(黒)
    関連商品EA942B-1 : 300ml 耐熱塗料(半つや/黒)
    ウェブカタログ画像
    • 色見本:赤

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1488ページ
    • エスコ便利カタログ1489ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top