すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942A-1

品名 : 300ml 耐熱塗料(半つや/銀)

仕様

メーカーオキツモ型番A500-5
商品名ワンタッチスプレー 半ツヤ内容量300ml
カラー耐熱温度500℃
標準塗布面積1.5~2.0㎡乾燥時間常温24時間以上
適用素材アルミ、ステンレス、鉄
手軽に塗装できるスプレー缶タイプの耐熱塗料です。
油性・半ツヤタイプ
各種加熱設備、加熱機器に
暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/27 05:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1488ページ
バリエーション一覧
EA942A-1 300ml 耐熱塗料(半つや/銀)
EA942B-1 300ml 耐熱塗料(半つや/黒)
その他関連
関連商品EA942AA-1 : 300ml 耐熱塗料(つや有/黒)
関連商品EA942AA-2 : 300ml 耐熱塗料(つや有/銀)
関連商品EA942AA-3 : 300ml 耐熱塗料(つや有/金)
関連商品EA942AA-4 : 300ml 耐熱塗料(つや有/透明)
関連商品EA942AA-5 : 300ml 耐熱塗料(つや有/白)
関連商品EA942AA-6 : 300ml 耐熱塗料(つや有/黄)
関連商品EA942AA-7 : 300ml 耐熱塗料(つや有/赤)
関連商品EA942AB-1 : 300ml 耐熱塗料(銀)
関連商品EA942AB-2 : 300ml 耐熱塗料(黒)
本体EA942AA-5 : 300ml 耐熱塗料(つや有/白)
ウェブカタログ画像
  • 色見本:銀

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1488ページ
  • エスコ便利カタログ1489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top