チャックの開け閉めなしで先端工具をワンタッチ交換! ESCOオリジナル『六角軸ビットホルダー』付
仕様
〈セット内容〉 |
EA813ES-1 | <充電式ドライバードリル仕様> | バッテリー | 7.2V(リチウムイオン2.6Ah) |
---|
充電時間 | 3~5時間 | 回転数 | 0~400rpm |
---|
機能 | キーレスチャック、無段変速、LEDライト付 | バッテリー | バッテリー内蔵型(交換不可) |
---|
7個組ソケットセット (5・5.5・6・8・10・12・13mm) |
1/4”sq-1/4”Hex ソケットアダプター |
6本組コーティングストレートドリル (1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm) |
9本組Hexドライバービット (1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0×50mm) |
ビットホルダー |
両頭(+)ビット#2×65mm |
両頭ビット(+)#2×(-)6.0mm |
パーツケース(耐衝撃性コポリマー製) |
アタッシュケース(耐衝撃性コポリマー製) |
小さなボディで高トルク(最大8N・m) |
充実のセット内容でマルチに大活躍 |
ケースには本体保護に配慮したウレタン型抜き付 |
販売価格 | 9,700円(税抜)/
10,670円(税込)
| カタログ価格 | 9,700円(税抜)/10,670円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/16 20:31現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
---|
カタログページ | 0891ページ |
---|