すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813M-52

品名 : DC 7.2V-10.8V 充電器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番DC10WA
電源100V(50/60Hz)充電電圧7.2-10.8V
サイズ165×97×68(H)mm重量0.4kg
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/26 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top