すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813MA-31

品名 : DC40.0V インパクトドライバー(充電式/青)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番TD001GRDX
仕様樹脂ケースセットカラー
電圧40.0V最大トルク220N・m
締付能力小ネジ:M4~M8
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
コーススレッド:22~125
バッテリー40V(リチウムイオン2.5Ah)(付属)
充電時間約19分(実用充電)
約28分(フル充電)
回転数弱:0~1,100rpm
中:0~2,100rpm
強:0~3,200rpm
最速:0~3,700rpm
木材:0~1,800rpm
テクス用(薄板):0~2,400rpm
テクス用(厚板):0~3,700rpm
ボルト(1):0~2,500rpm
ボルト(2):0~3,700rpm
ボルト(3):0~3,700rpm
打撃数弱:0~1,100回/分
中:0~2,600回/分
強:0~3,600回/分
最速:0~4,400回/分
木材:0~4,400回/分
テクス用(薄板):打撃開始直後に停止
テクス用(厚板):0~2,600回/分
ボルト(1):打撃開始直後に回転停止
ボルト(2):0~4,400回/分
ボルト(3):0~4,400回/分
サイズ86×120×245(H)mm
重量1.6kg(バッテリー含む)防じん・耐水性能IP56
付属品バッテリー×2、充電器、+ビット、フック、ハンドストラップ、バッテリカバー×2、プラスチックケース
金物ビスφ6.5×120mmラワン材への締付
定回転制御により、バッテリ容量が減っても、締付け速度は最速状態を維持。安定した作業が可能。
気温40℃の炎天下でも落ちない連続作業量
軸受け部にダブル・ボールベアリング
楽らく6モード:ボルトモードが進化。さらに使いやすく、幅広い作業をアシスト。
防じん・防水プラスチックケース(小物入れ収納部除く)
ハンドルを起こせばフタを簡易ロック
車の荷室等から引き出しやすい
大容量、小物入れ収納付
「アプト」防滴・防じん
打撃モード4段階切替(4:最速/3:強/2:中/1:弱)
打撃モード切替手元ボタン
モード メモリー機能
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
販売価格

71,000(税抜)/ 78,100円(税込)

カタログ価格

71,000円(税抜)/78,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top