すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PA-101A

品名 : DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ76A1LJ2F-B※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉
・充電式インパクトドライバー
・両頭(+)ビット#2×65mm
・両頭(+)ビット#2×110mm
・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm
・ソケットアダプター
・ソケットセット(3/8”DR:6・7・8・10・11・12・14・16・17・19mm)
・6本組コーティングストレートドリル
・Hexドライバービットセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 全長:50mm)
・マグネットキャッチ
〈充電式インパクトドライバー仕様〉
仕様プラスチックケースセット最大トルク強モード160N・m
中モード150N・m
弱モード26N・m
即フルモード160N・m
締付能力普通ボルト:M6~M16
高力ボルト:M6~M12
テクス:3.5~6mm
木ねじ:3.5~9.5mm
バッテリー14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V充電時間約40分
回転数強:0~2,800
中:0~1,450
弱:0~950
テクス:0~2,800rpm
即フルモード:2,800rpm
打撃数強モード:0~3,100回/分
中モード:0~2,500回/分
弱モード:0~1,800回/分
テクス:0~2,500回/分
即フルモード:3,100回/分
サイズ127×232×60(H)mm重量1.6kg
防じん・耐水機能IP56チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
ブラシレスモーター
販売価格

86,100(税抜)/ 94,710円(税込)

カタログ価格

86,100円(税抜)/94,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 00:34現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA813PA-113
  • 品番

    EA813PA-113

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
セット商品EA813PA-1A : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)
セット商品EA509-105 : 5本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA509-110 : 10本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA611BL-1.5 : 1.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-2 : 2.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-2.5 : 2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-3 : 3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-4 : 4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-5 : 5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-6 : 6.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-8 : 8.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-10 : 10.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LG-1 : #2x 65mm ドライバービット(1本)
セット商品EA611LG-2 : #2x110mm ドライバービット(1本)
セット商品EA617-302 : 3/8"DRx215mm/10個 ソケットホルダー
セット商品EA618AX-133 : 3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター
セット商品EA651D : マグネットキャッチ(ドライバービット用/2個)
セット商品EA687BS-6 : 3/8"DRx 6mm ソケット
セット商品EA687BS-7 : 3/8"DRx 7mm ソケット
セット商品EA687BS-8 : 3/8"DRx 8mm ソケット
セット商品EA687BS-10 : 3/8"DRx10mm ソケット
セット商品EA687BS-11 : 3/8"DRx11mm ソケット
セット商品EA687BS-12 : 3/8"DRx12mm ソケット
セット商品EA687BS-14 : 3/8"DRx14mm ソケット
セット商品EA687BS-16 : 3/8"DRx16mm ソケット
セット商品EA687BS-17 : 3/8"DRx17mm ソケット
セット商品EA687BS-19 : 3/8"DRx19mm ソケット
セット商品EA813AS-150 : #2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット
部品EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
構成品はケース内に収納されています。
  • 構成品はケース内に収納されています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top