すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PA-111

品名 : DC18.0V インパクトドライバーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ75A7PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約55分
回転数強:0~2,500、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,500rpm打撃数強:0~3,100、中:0~2,900、弱:0~1,900、テクス:0~1,200回/分
最大トルク:160N・m
締付能力普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12
、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm
サイズ118×66×226(H)mm
重量1.5kg機能無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
防じん・耐水機能IP56カーボンブラシブラシレスモーター
〈セット内容〉
充電式インパクトドライバー(EA813PA-11)
バッテリー×2個
充電器
樹脂ケース
両頭(+)ビット#2×65mm
両頭(+)ビット#2×110mm
両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm
3/8”DR×1/4”HEX 65㎜ ソケットアダプター
3/8”DRソケットセット…6・7・8・10・11・12・14・16・17・19㎜
6本組コーティングストレートドリル(六角軸/HSS-Coat) …1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm…
Hexドライバービットセット…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10㎜
マグネットキャッチ×2個
販売価格

67,900(税抜)/ 74,690円(税込)

カタログ価格

67,900円(税抜)/74,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 01:35現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA813PA-111A
その他関連
部品EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top