すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813PB-101B

品名 : DC14.4V ドライバードリルセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ74A3LJ2F-B※ESCOオリジナルセット品
仕様セット
〈セット内容〉
EA813PB-1A充電式ドライバードリルバッテリー14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間約60分回転数低速:30~430、高速:70~1,450rpm
能力金工:φ33mm、木工:φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:6mm、小ねじ:M5最大トルク剛性体締付トルク(低速):40N・m、低速:28N・m、高速:10N・m
チャック能力1.5~13mmサイズ189×68×246(H)mm
重量1.85kg防じん・耐水性能IP56
付属品バッテリー×2個、急速充電器、樹脂ケース
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付
ブラシレスモーター
両頭(+)ビット#2×65mm
両頭(+)ビット#2×110mm
両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm
ソケットアダプター
ソケットセット
6本組コーティングストレートドリル
Hexドライバービットセット
マグネットキャッチ
販売価格

85,400(税抜)/ 93,940円(税込)

カタログ価格

85,400円(税抜)/93,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/23 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
部品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
部品EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA509-105 : 5本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA509-110 : 10本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA611AX-95 : 1/4"Hex/100mm ビットホルダー
セット商品EA611BL-1.5 : 1.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-2 : 2.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-2.5 : 2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-3 : 3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-4 : 4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-5 : 5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-6 : 6.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-8 : 8.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BL-10 : 10.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611LG-1 : #2x 65mm ドライバービット(1本)
セット商品EA611LG-2 : #2x110mm ドライバービット(1本)
セット商品EA617DN-212 : 3/8"DRx245mm ソケットホルダー(12個用)
セット商品EA618AX-133 : 3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター
セット商品EA651D : マグネットキャッチ(ドライバービット用/2個)
セット商品EA687BS-6 : 3/8"DRx 6mm ソケット
セット商品EA687BS-7 : 3/8"DRx 7mm ソケット
セット商品EA687BS-8 : 3/8"DRx 8mm ソケット
セット商品EA687BS-10 : 3/8"DRx10mm ソケット
セット商品EA687BS-11 : 3/8"DRx11mm ソケット
セット商品EA687BS-12 : 3/8"DRx12mm ソケット
セット商品EA687BS-14 : 3/8"DRx14mm ソケット
セット商品EA687BS-16 : 3/8"DRx16mm ソケット
セット商品EA687BS-17 : 3/8"DRx17mm ソケット
セット商品EA687BS-19 : 3/8"DRx19mm ソケット
セット商品EA813AS-150 : #2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA813PB-1A : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
ウェブカタログ画像
セットイメージ
※画像のドライバードリルとソケットホルダーは旧タイプです。
  • セットイメージ\n※画像のドライバードリルとソケットホルダーは旧タイプです。
  • ケースイメージ\n※画像のドライバードリルとソケットホルダーは旧タイプです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top