すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PD-111A

品名 : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
持ち運びに便利なキャリーケース付

仕様

メーカーパナソニック型番EZ75A3PN2G-H※ESCOオリジナルセット品
[充電式]インパクトレンチ仕様
〈セット内容〉
・EA813PD-11:充電式インパクトレンチ
・EA164MA:(1/2”)インパクトソケットセット(6角)…10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、150㎜エクステンションバー、ボールジョイント
・手袋(人工皮革)
・キャリーケースC
電圧18Vバッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器AC100V充電時間約55分
最大トルク205N・m締付能力普通ボルト:M6~M16、
高力ボルト:M6~M12、
木ねじ:3.5~9.5mm、
テクス:3.5~6mm
サイズ155×61×226(H)mm機能無段変速、正逆転、
ブレーキ、LEDライト
防じん・耐水性能IP56締付能力普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm
回転数強:0~2,300、中:0~1,400、弱:0~1,000rpm打撃数強:0~3,500、中:0~2,800、弱:0~2,000回/分
付属品バッテリー×2個、充電器、
樹脂ケース
販売価格

97,800円(税抜)/ 107,580円(税込)

カタログ価格

97,800円(税抜)/107,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA813PD-111C
  • 品番

    EA813PD-111C

  • コメント

    変更点:本体・作業手袋なし

その他関連
部品EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top